Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES VFS2210-5DZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24VDC | AG9UZY 22KD76

SMC VALVES VFS2210-5DZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24VDC

În stoc
Articol: AG9UZY Model: VFS2210-5DZCrucea Ref: 22KD76
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
€307.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer5 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM0.78
Coeficientul de volum0.58
Legăturile electriceNon-plug-in
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală8"
Lățimea totală4.5 "
Dimensiunea portului pilot1/8 "x 1/4" NPT
Presiunea pilotului15
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie2.04W
Domeniul de presiune15 la 145 psi
Tehnologie de schimbaresolenoid
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
SUPAPE SMC VQ1101-51 Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vcc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "1.0W22 la 100 psisolenoid€142.38
SUPAPE SMC VQ1201-51 Supapa de control aer cu solenoid 3/8 inch 24vcc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F2"3 / 8 "1.0W15 la 100 psisolenoid€217.09
SUPAPE SMC VQ2101-51 Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "-1.0W22 la 100 psisolenoid€152.98
SUPAPE SMC VQ2201-51 Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F2"-1.0W15 la 100 psisolenoid€228.58
SUPAPE SMC SY3140-5LZ Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "0.4W22 la 100 psisolenoid€133.37
SUPAPE SMC SY3240-5LZ Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F1.5 "-0.4W15 la 100 psisolenoid€175.23
SMC VALVES SY5140-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "0.4W22 la 100 psisolenoid€127.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VFS2210-5DZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24VDC
€307.67 /unitate