Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1-1/8 inch cu flanșă | AA7DNP 15U598

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1-1/8 inch cu flanșă

În stoc
Post: AA7DNP Model: FYR-3-1 / 2Crucea Ref: 15U598
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
€514.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentRola conică
Bore Dia.1.125 "
Capacitate de încărcare dinamică17,600 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleCu flanșă
Lățimea rolei2"
Capacitate de încărcare statică27,200 Lb.
Material de prindereAliaj de oțel
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.31
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
SMITH BEARING FYR-2-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 3/4 inch cu flanșă | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 Lb.2.5 "1.5 "7630 Lb.€318.93
SMITH BEARING FYR-3 Diametru jug al rolei de șenile 1 inch cu flanșă | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 Lb.3"1.75 "20,000 lb.€368.99
SMITH BEARING FYR-3-1/4 Diametru jug role 1 inch cu flanșă | AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 Lb.3.25 "1.75 "20,000 lb.€512.18
SMITH BEARING FYR-4 Diametru jug al rolei de șenile 1-1/4 inch cu flanșă | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 Lb.4"2.25 "27,200 Lb.€578.99
SMITH BEARING FYR-5 Diametru jug al rolei de șenile 1-3/4 inch cu flanșă | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 Lb.5"2.75 "51,900 Lb.€1,460.47
SMITH BEARING FYR-6 Diametru jug al rolei de șenile 2-1/4 inch cu flanșă | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 Lb.6"3.25 "56,400 Lb.€1,436.49
SMITH BEARING FYR-7 Diametru jug al rolei de șenile 2-3/4 inch cu flanșă | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 Lb.7"3.75 "79,800 Lb.€2,395.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1-1/8 inch cu flanșă
€514.98 /unitate