Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING PCR-1-1/2-E Prețul cu role de șenile excentric 1-1/2 inch | AA7DPD 15U612

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2-E știft cu role eccentric 1-1 / 2 inch

În stoc
Post: AA7DPD Model: PCR-1-1 / 2-ECrucea Ref: 15U612
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
€214.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică2520 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleCâmpie, excentrică
Lățimea rolei1.187 "
Capacitate de încărcare statică1370 Lb.
Stud Dia.0.625 "
Lungimea știftului1.5 "
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului0.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Smith Bearing PCR-1-1/2-E șurub role din seria Smith-Trax este proiectat pentru a face față atât sarcinilor radiale, cât și axiale cu ajutorul rulmenților cu bile.
    • Pentru a securiza rulmenții în medii contaminate, acest produs utilizează etanșări speciale pentru a proteja rulmenții, precum și dopuri metalice de expansiune care interzic intrarea apei și a contaminanților și oferă o cale complicată pentru prevenirea scurgerilor de ulei care lubrifiază etanșarea. Este potrivit pentru aplicații în transmisii cu came și sisteme de transport.

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăLungimea filetuluiDimensiune de filetRola Dia.Tip roleLățimea roleiPreț
SMITH BEARING PCR-1 Rolă de șenile Rolă de șneală Diametrul rolei 1 inch | AA7DLE 15U543 PCR-11"Minge630 Lb.0.5 "7 / 16-201"Simplu0.781 "€128.21
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/8 inch | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Minge630 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Simplu0.781 "€132.77
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/4 inch | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Minge1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Simplu0.843 "€134.87
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Diametru cilindr al rolei cu role 1-3/8 inch | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Minge1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.375 "Simplu0.843 "€137.66
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/2 inch | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Minge2520 Lb.0.75 "5 / 8-181.5 "Simplu1.187 "€149.27
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Diametru cilindr al rolei cu role 1-3/4 inch | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Minge2520 Lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Simplu1.187 "€143.72
SMITH BEARING PCR-2 Rolă de șenile Rolă de șneală Diametru 2 inch | AA7DLL 15U549 PCR-22"Minge3490 Lb.1.125 "7 / 8-142"Simplu1.687 "€158.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2-E știft cu role eccentric 1-1 / 2 inch
€214.06 /unitate