Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Diametru cilindr al rolei cu role 1-3/8 inch | AA7DLH 15U546

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Rolă de șenile Diametru rolă 1-3/8 inch

În stoc
Element: AA7DLH Model: PCR-1-3 / 8Crucea Ref: 15U546
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
€137.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică1350 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleSimplu
Lățimea rolei0.843 "
Capacitate de încărcare statică600 Lb.
Stud Dia.0.5 "
Lungimea știftului1.25 "
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului0.625 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăLungimea filetuluiDimensiune de filetRola Dia.Tip roleLățimea roleiPreț
SMITH BEARING PCR-1 Rolă de șenile Rolă de șneală Diametrul rolei 1 inch | AA7DLE 15U543 PCR-11"Minge630 Lb.0.5 "7 / 16-201"Simplu0.781 "€128.21
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/8 inch | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Minge630 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Simplu0.781 "€132.77
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/4 inch | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Minge1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Simplu0.843 "€134.87
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Diametru cilindr al rolei cu role 1-1/2 inch | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Minge2520 Lb.0.75 "5 / 8-181.5 "Simplu1.187 "€149.27
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Diametru cilindr al rolei cu role 1-3/4 inch | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Minge2520 Lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Simplu1.187 "€143.72
SMITH BEARING PCR-2 Rolă de șenile Rolă de șneală Diametru 2 inch | AA7DLL 15U549 PCR-22"Minge3490 Lb.1.125 "7 / 8-142"Simplu1.687 "€158.73
SMITH BEARING PCR-2-1/4 Diametru cilindr al rolei cu role 2-1/4 inch | AA7DLM 15U550 PCR-2-1 / 42"Minge3490 Lb.1.125 "7 / 8-142.25 "Simplu1.687 "€190.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Rolă de șenile Diametru rolă 1-3/8 inch
€137.66 /unitate