Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING VCR-2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 2 in | AA7DQA 15U632

SMITH BEARING VCR-2-E Cilindru V-groove Excentric 2 In

În stoc
Element: AA7DQA Model: VCR-2-ECrucea Ref: 15U632
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
€314.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică1350 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.2"
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleV-Groove, excentric
Lățimea rolei0.843 "
Capacitate de încărcare statică600 Lb.
Stud Dia.0.5 "
Lungimea știftului1.25 "
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului0.625 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăDimensiune de filetRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Preț
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 2-1/2 in | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Minge2760 Lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 Lb.0.75 "€329.22
SMITH BEARING VCR-3-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 3-1/2 inch | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Minge3490 Lb.7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "€376.16
SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 4-1/2 inch | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Rola conică14,300 Lb.134.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€655.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-E Cilindru V-groove Excentric 2 In
€314.94 /unitate