Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING VCR-3-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 3-1/2 inch | AA7DQC 15U634

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Cilindru V-groove Excentric 3-1 / 2 In

În stoc
Articol: AA7DQC Model: VCR-3-1/2-ECrucea Ref: 15U634
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
€376.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică3490 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleV-Groove, excentric
Lățimea rolei1.687 "
Capacitate de încărcare statică2000 lb.
Stud Dia.0.875 "
Lungimea știftului2"
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăDimensiune de filetRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Preț
SMITH BEARING VCR-2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 2 in | AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "Minge1350 Lb.1 / 2-202"0.843 "600 Lb.0.5 "€314.94
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 2-1/2 in | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Minge2760 Lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 Lb.0.75 "€329.22
SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Rolă de șenile cu canelura în V Excentric 4-1/2 inch | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Rola conică14,300 Lb.134.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€655.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Cilindru V-groove Excentric 3-1 / 2 In
€376.16 /unitate