Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S2014CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inchi 304l inox | AB3EHX 1RRJ1

SMITH-COOPER S2014CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inchi 304l inox

În stoc
Articol: AB3EHX Model: S2014CR040030Ref încrucișat: 1RRJ1
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
€54.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corp304L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei4 "x 3"
Program10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiProgramPreț
SMITH-COOPER S2014CR006004 Reductor concentric 3/4 x 1/2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHE 1RRG3 S2014CR006004304L din oțel inoxidabil3 / 4 "x 1 / 2"10€39.98
SMITH-COOPER S2014CR010006 Reductor concentric 1 x 3/4 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHG 1RRG5 S2014CR010006304L din oțel inoxidabil1 "x 3/4"10€43.45
SMITH-COOPER S2014CR012010 Reductor concentric 1 1/4 x 1 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHJ 1RRG7 S2014CR012010304L din oțel inoxidabil1-1 / 4 "x 1"10€65.46
SMITH-COOPER S2014CR014010 Reductor concentric 1 1/2 x 1 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHL 1RRG9 S2014CR014010304L din oțel inoxidabil1-1 / 2 "x 1"10€31.57
SMITH-COOPER S2014CR020010 Reductor concentric 2 x 1 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHN 1RRH2 S2014CR020010304L din oțel inoxidabil2 "x 1"10€36.88
SMITH-COOPER S2014CR020014 Reductor concentric 2 x 1 1/2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHQ 1RRH4 S2014CR020014304L din oțel inoxidabil2 "x 1-1 / 2"10€36.81
SMITH-COOPER S2014CR030020 Reductor concentric 3 x 2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EHV 1RRH8 S2014CR030020304L din oțel inoxidabil3 "x 2"10€53.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S2014CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inchi 304l inox
€54.63 /unitate