Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S2014E 012 Cot 90 grade 1 1/4 inch 304l oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZD 1LVC4

SMITH-COOPER S2014E 012 Cot 90 grade 1 1/4 inch 304l oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FZD Model: S2014E 012Crucea Ref: 1LVC4
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
€134.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu rază scurtă, 90 de grade
Material corp304L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei1.25 "
Program10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiProgramPreț
SMITH-COOPER S2014E 010 Cot 90 grade 1 inch 304l oțel inoxidabil | AB2FZB 1LVC2 S2014E 010304L din oțel inoxidabil1"10€115.62
SMITH-COOPER S2014E 014 Cot 90 grade 1 1/2 inch 304l oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZF 1LVC6 S2014E 014304L din oțel inoxidabil1.5 "10€135.54
SMITH-COOPER S2014E 020 Cot 90 grade 2 inchi 304l oțel inoxidabil | AB2FZH 1LVC8 S2014E 020304L din oțel inoxidabil2"10€127.91
SMITH-COOPER S2014E 024 Cot 90 de grade cu rază scurtă 2.5 inci sudură cap la cap | AB2FZK 1LVD1 S2014E 024304L din oțel inoxidabil2.5 "10€183.40
SMITH-COOPER S2014E 030 Cot 90 grade 3 inchi 304l oțel inoxidabil | AB2FZM 1LVD3 S2014E 030304L din oțel inoxidabil3"10€168.11
SMITH-COOPER S2014E 040 Cot 90 de grade, 4 inci, oțel inoxidabil 304l | AB2FZN 1LVD5 S2014E 040304L din oțel inoxidabil4"10€214.01
SMITH-COOPER S2044E 010 Cot 90 grade 1 inch 304l oțel inoxidabil | AB3ENF 1RTF8 S2044E 010304L din oțel inoxidabil1"40€103.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S2014E 012 Cot 90 grade 1 1/4 inch 304l oțel inoxidabil 150 Psi
€134.87 /unitate