Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3414HB040030B Bucșă hexagonală de reducere 4 x 3 inci din oțel inoxidabil 304 | AB3ELJ 1RRZ2

SMITH-COOPER S3414HB040030B Bucșă hexagonală de reducere 4 x 3 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB3ELJ Model: S3414HB040030BCrucea Ref: 1RRZ2
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
€744.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă de reducere hexagonală
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.4-37/64 "
Dimensiunea conductei4 "x 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3416HB024010B Bucșă hexagonală de reducere 2 1/2 x 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2-1 / 2 "x 1"€241.44
SMITH-COOPER S3416HB024012B Bucșă hexagonală de reducere 2 1/2 x 1 1/4 in | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2-1/2" x 1-1/4"€254.97
SMITH-COOPER S3416HB024014B Bucșă hexagonală de reducere 2 1/2 x 1 1/2 inch | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2-1/2" x 1-1/2"€248.05
SMITH-COOPER S3416HB030010B Bucșă hexagonală de reducere 3 x 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.5 "3 "x 1"€343.14
SMITH-COOPER S3416HB030012B Bucșă hexagonală de reducere 3 x 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€228.80
SMITH-COOPER S3416HB030014B Bucșă hexagonală de reducere 3 x 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€290.88
SMITH-COOPER S3416HB030020B Bucșă hexagonală de reducere 3 x 2 inchi din oțel inoxidabil 316 | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.5 "3 "x 2"€344.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3414HB040030B Bucșă hexagonală de reducere 4 x 3 inch, oțel inoxidabil 304
€744.37 /unitate