SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Adjustable Divider, Load Capacity 1500 Lbs | AF7CRK 20UY84

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Adjustable Divider, Load Capacity 1500 Lbs

În stoc
Articol: AF7CRK Model: GR-1500PCB219-PUCrucea Ref: 20UY84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€704.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj. Camion panou divizor
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
Lățimea rotorului1.13 "
CuloriNegru
Înălțimea punții7"
Lungimea punții32 "
Materialul de pe punteHDPE
Lățimea punții20.5 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală39 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală20.5 "
Material platformăCauciuc termoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.155
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Adjustable Divider, Load Capacity 1500 Lbs
€704.12 /unitate