Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN32-32F Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCR 20LF87

SNAP-TITE PHN32-32F Cuplaj Niplu 2-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCR Model: PHN32-32FCrucea Ref: 20LF87
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
€257.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere240 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)11.59
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE VHN32-32F Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WNK 20LJ20 VHN32-32F180 g / min1500 psi€945.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32F Cuplaj Niplu 2-11-1/2 Corp Oțel
€257.91 /unitate