Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVEAC4-2FV Corp cuplaj 1/8-27 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFE 20LG47

SNAP-TITE SVEAC4-2FV Corp cuplaj 1/8-27 Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AF6WFE Model: SVEAC4-2FVCrucea Ref: 20LG47
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
€310.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/8 "-27
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SVHC4-2F Corp cuplaj 1/8-27 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGG 20LG72 SVHC4-2FFNPS5000 psi€189.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVEAC4-2FV Corp cuplaj 1/8-27 Corp din oțel inoxidabil 316
€310.40 /unitate