SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane | AC4GMJ 2ZRG1

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane

În stoc
Articol: AC4GMJ Model: 1120000N95004Crucea Ref: 2ZRG1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,254.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de stocare
Conexiune1 FNPT
Diametru30 "
Completați Dia de deschidere. (În.)10
Tipul de montajBulkhead
gradații19 L
Înălţime35 "
Lungime49 "
MaterialPolietilenă liniară de înaltă densitate
Max. Temp.130 F
Max. Presiune de lucruatmosferic
Rezervor (L)473
Capacitate rezervor125 gal.
Stil rezervorPicior orizontal
TipTop închis
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDiametrugradațiiÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Rezervor de depozitare orizontal închis, 15 galoane | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L14 "32 "Top închis-€430.23
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Rezervor de depozitare orizontal închis, 25 galoane | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L16 "36 "Top închis-€576.61
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Rezervor de stocare Picior orizontal 30 Galon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L26 "20 "Top închis-€927.05
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Rezervor de stocare Picior orizontal 60 Galon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L26 "39 "Top închis-€1,171.85
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 60 Galon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L26 "39 "Top închis-€1,376.77
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L35 "49 "Top închis-€1,964.45
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 230 galoane | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L43 "52 "Top închis-€2,501.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane
€2,254.01 /unitate