SOLA BRM24 Box Level Aluminium 24 inch Magnetic Red | AB7WFT 24D646

SOLA BRM24 Box Level aluminiu 24 inch roșu magnetic

Articol: AB7WFT Model: BRM24Crucea Ref: 24D646

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel cutie
AcurateteMai mic sau egal cu 0.5 mm / M.
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Materiale cadruAliaj 6063 aluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetFeroase
MaterialAliaj 6063 aluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți2
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9031808085
Tara natalaAT

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteLungimePreț
SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 inch Red | AB7WFP 24D643 BR24Mai mic sau egal cu 0.5 mm / M.24 "€143.35
SOLA BR48 Box Level Aluminium 48 inch Red | AB7WFQ 24D644 BR48Mai mic sau egal cu 0.5 mm / M.48 "€239.17
SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 inch Red | AB7WFR 24D645 BR72Mai mic sau egal cu 0.5 mm / M.72 "€304.09
RFQ
SOLA BX24 Box Level Aluminium 24 inch Red | AB7WFV 24D648 BX24Mai mic sau egal cu 0.5 mm / M standard, mai mic sau egal cu 0.75 mm / M inversat24 "€107.79
SOLA BX48 Box Level Aluminium 48 inch Red | AB7WFW 24D649 BX48Mai mic sau egal cu 0.5 mm / M standard, mai mic sau egal cu 0.75 mm / M inversat48 "€146.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA BRM24 Box Level aluminiu 24 inch roșu magnetic