SOLBERG CT-275P-600C Filtru de intrare în stil T 6 inch Fnpt 1100 Cfm | AD2QQW 3TLG9

SOLBERG CT-275P-600C Filtru de intrare în stil T 6 inch Fnpt 1100 Cfm

În stoc
Articol: AD2QQW Model: CT-275P-600CCrucea Ref: 3TLG9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,467.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de vid admisie în stil T
Diametru19 "
Evaluarea eficienței99%
Evaluare filtru5 microni
Pentru utilizare cu suflanta nr.2EPT6.2EPT7, 2EPU1, 2EPU2
Înălţime18.25 "
Admisie6 (F) NPT
MaterialOtel carbon
Max. curgereCfm 1100
Outlet6 (F) NPT
TipStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.9375
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeAdmisieMaterialMax. curgereOutletPreț
SOLBERG ST-851/1-200C Filtru de intrare în stil T 2 inch Fnpt 175 Cfm | AD2QQP 3TLG3 ST-851 / 1-200C9"16.25 "2 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 1752 (F) NPT€1,174.61
SOLBERG ST-851/1-250C Filtru de intrare în stil T 2 1/2 inch Fnpt | AD2QQQ 3TLG4 ST-851 / 1-250C9"16.25 "2 1/2 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 2102 1/2 (F) NPT€1,195.40
SOLBERG ST-235P-300C Filtru de intrare în stil T 3 inch Fnpt 300 Cfm | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 3003 (F) NPT€2,223.04
SOLBERG ST-235P-400C Filtru de intrare în stil T 4 inch Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 5204 (F) NPT€2,198.03
SOLBERG CT-851-200C Filtru de intrare în stil T 2 inch Fnpt 175 Cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2 (F) NPTOtel carbonCfm 1752 (F) NPT€1,170.24
SOLBERG CT-275P-500C Filtru de intrare în stil T 5 inch Fnpt 800 Cfm | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5 (F) NPTOtel carbonCfm 8005 (F) NPT€4,003.59
SOLBERG CT-851-250C Filtru de intrare în stil T 2 1/2 inch Fnpt | AD2QTT 3TLN7 CT-851-250C9"13 "2-1 / 2 (F) NPTOtel carbonCfm 2102-1 / 2 (F) NPT€1,256.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG CT-275P-600C Filtru de intrare în stil T 6 inch Fnpt 1100 Cfm
€4,467.99 /unitate