SOLBERG FS-275P-300 Filtru Amortizor 3 (m)npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0

SOLBERG FS-275P-300 Filtru Amortizor 3 (m)npt 300 Cfm max.

În stoc
Element: AE4ETR Model: FS-275P-300Crucea Ref: 5JRA0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€897.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru16 "
Eficiența filtruluiPeste 99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime13 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 300
Lungimea mamelonului (inch)3
Rating de reducere a zgomotului NRR5 până la 15 dB
Outlet3 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9635
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereAmenajăriDiametruOutletTemp. GamăEficiența filtruluiFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț
SOLBERG FS-685P-1200F Amortizor de zgomot 12 Ieșire flanșă 4700 Cfm max | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200FCFM 4700Tubul amortizorului28 1 / 2 "12 Flanșă-15 la 220 FPeste 99%Poliester5 microni€5,207.11
SOLBERG F-275P-500 Filtru de intrare 5 Mnpt Ieșire 800 Cfm max | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500Cfm 800capotă16 "5 (M) NPT15 până la 220 F.99%Poliester5 microni€635.00
SOLBERG F-275P-600 Filtru de intrare 6 Mnpt Ieșire 1100 Cfm max | AD2QPA 3TLC3 F-275P-600Cfm 1100capotă16 "6 (M) NPT15 până la 220 F.99%Poliester5 microni€649.18
SOLBERG F-275P-400F Filtru de intrare 4 Ieșire flanșe 520 Cfm max | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400FCfm 520capotă16 "4 Flanșă15 până la 220 F.99%Poliester5 microni€745.15
SOLBERG F-485P-1200F Filtru de intrare 12 Ieșire flanșă 4700 Cfm max | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200FCFM 4700capotă28 1 / 2 "12 Flanșă15 până la 220 F.99%Poliester5 microni€2,911.87
SOLBERG F-685P-1200F Filtru de intrare 12 Ieșire flanșă 4700 Cfm max | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200FCFM 4700capotă28 1 / 2 "12 Flanșă15 până la 220 F.99%Poliester5 microni€4,811.03
SOLBERG PS-10-050 Filtru Amortizor 1/2 Inch Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9 PS-10-050Cfm 12Tubul amortizorului4 1 / 8 "--15 la 220 F99%Hârtie2 microni€32.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FS-275P-300 Filtru Amortizor 3 (m)npt 300 Cfm max.
€897.42 /unitate