SOLBERG FT-685P-1200F Filtru de admisie 12 Flanșă 4700 Cfm max | AE4EUH 5JRC5

SOLBERG FT-685P-1200F Filtru de admisie 12 Flanșă 4700 Cfm max.

În stoc
Articol: AE4EUH Model: FT-685P-1200FCrucea Ref: 5JRC5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,467.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru expus admisie
AmenajăriOperatii Deschise
Diametru19 3 / 4 "
Eficiența filtruluiPeste 99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime38 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCFM 4700
Lungimea mamelonului (inch)6
Outlet12 Flanșă
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.9
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgereOutletPreț
SOLBERG FT-231P-200 Filtru de admisie 2 (m)npt 135 Cfm max | AE4ETT 5JRA1 FT-231P-2006"12.5 "Cfm 1352 (M) NPT€239.75
SOLBERG FT-275P-300 Filtru de admisie 3 (m)npt 300 Cfm max | AE4ETU 5JRA2 FT-275P-30012 "13 "Cfm 3003 (M) NPT€627.32
SOLBERG FT-485P-1200F Filtru de admisie 12 Flanșă 4700 Cfm max | AE4EUG 5JRC4 FT-485P-1200F19 3 / 4 "31 "CFM 470012 Flanșă€2,757.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FT-685P-1200F Filtru de admisie 12 Flanșă 4700 Cfm max.
€3,467.34 /unitate