Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOVELLA 838365-51 Suport pentru șurubelniță 2 inci înălțime x 2-1/4 inci lățime 22 lbs | AH6EVK 35YR30

SOVELLA 838365-51 Suport șurub 2 inchi înălțime x 2-1/4 inci lățime 22 lbs

În stoc
Articol: AH6EVK Model: 838365-51Crucea Ref: 35YR30
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
€26.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport șurubelniță
AsamblateNu
Unghi de îndoire90 grade
Înălțime îndoită1 / 2 "
CuloriSilver
ConstrucţieSudate
Adâncime9.5 "
finalizareaNatural
Înălţime2"
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1"
Lungime9.375 "
Rating de încărcare22 lb.
MaterialOţel
Proiectare2.25 "
TipAgăţat
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaFI

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 838365-51 Suport șurub 2 inchi înălțime x 2-1/4 inci lățime 22 lbs
€26.95 /unitate