Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPAN LFS-210-7500-G-KEMX Manometru cu etanșare internă, 0 - 7, 500 Psi, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DKW 5NMZ2

SPAN LFS-210-7500-G-KEMX Manometru cu etanșare internă, 0 până la 7, 500 Psi, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N

În stoc
Articol: CU3DKW Model: LFS-210-7500-G-KEMXCrucea Ref: 5NMZ2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€91.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Manometru compus SPAN LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMX, de la 30 la 0 la 150 inch Hg/PSI, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DEY 5NMX4 LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMXEcartament compus€91.39
Manometru compus SPAN LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMX, 30 la 0 la 300 inch Hg/PSI, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DEZ 5NMX5 LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMXEcartament compus€91.39
Manometru compus SPAN LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMX, de la 30 la 0 la 60 inchi Hg/PSI, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DFA 5NMX3 LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMXEcartament compus€91.39
Manometru compus SPAN LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMX, de la 30 la 0 la 600 inch Hg/PSI, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DFB 5NMX6 LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMXEcartament compus€91.39
Manometru SPAN LFS-210-1000-G-KEMX cu etanșare internă, 0 până la 1000 Psi, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, buna-N, alamă | CU3DKE 5NMY6 LFS-210-1000-G-KEMXPecetlui€91.39
SPAN LFS-210-1500-G-KEMX Manometru cu etanșare internă, 0 - 1, 500 Psi, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N | CU3DKF 5NMY7 LFS-210-1500-G-KEMXPecetlui€91.39
Manometru SPAN LFS-210-100-G-KEMX cu etanșare internă, 0 până la 100 PSI, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N, alamă | CU3DKG 5NMY0 LFS-210-100-G-KEMXPecetlui€91.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPAN LFS-210-7500-G-KEMX Manometru cu etanșare internă, 0 până la 7, 500 Psi, Lfs-210, cadran de 2 1/2 inch, Buna-N
€91.39 /unitate