SPEAKMAN SE-1200 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, montat pe podea, verde | AF7YZM 23PA25

SPEAKMAN SE-1200 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, montat pe podea, verde

În stoc
Articol: AF7YZM Model: SE-1200Crucea Ref: 23PA25

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,145.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu apă/spălă de ochi
Castron Dia.15 "
Spălarea ochilor se activează dupăÎmpingeți mânerul
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorPlastic
Material de montajPlastic
Dimensiune de montare1.25 "
Cap Dia.2-1/5 "
Înălţime93 "
MontareSuport montat
Material pentru țeviOțel galvanizat
Lungimea mânerului de duș45-1/2 "
Material maner de dusPlastic
Cap de duș se activează deTrage Rod
Material pentru cap de dușPlastic
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.63
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)88.27
Lățimea navei (cm)39.67
Codul HS8424909080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-1200 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, montat pe podea, verde
€2,145.78 /unitate