Baterie SPEAKMAN SEF-1800-SL pentru spălarea ochilor, cu o singură pârghie | CE2BNB

SPEAKMAN SEF-1800-SL Robinet pentru spălarea ochilor, cu o singură pârghie

Articol: CE2BNB Model: SEF-1800-SL
€1,622.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
finalizareaChrome lustruit

Informații de expediere:

Codul HS9018908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Robinetul de laborator Speakman SEF-1800-SL Eyesaver cu spălator de ochi este potrivit pentru curățarea ochilor utilizatorului. Această unitate de spălare a ochilor cu o singură manetă include două canale separate de apă pentru a oferi ochilor o temperatură caldă și sigură a apei.

Caracteristici:

  • Unitatea combinată pentru spălarea ochilor Speakman SEF-1800-SL are o spălătorie de ochi și un robinet cu debite de până la 2.4 și, respectiv, 1.2 GPM.
  • Vine cu un cartuş cu o singură pârghie care poate fi activat prin mânerul de ridicare.
  • Robinetul are o sursă de intrare tată cu compresie de 3/8 inchi.
  • Apa de ochi din această unitate are o construcție din alamă cu conținut scăzut de plumb pentru rigiditate structurală și aspect estetic.
  • Oferă o poziționare a gurii pivotante de până la 100 de grade și un cartuș ceramic pentru rezistență la căldură.

Accesorii compatibile:

  • Vorbitor Kit supapă de amestec termostatică: Acest kit de supapă de amestec este conceput pentru a furniza apă călduță în timpul utilizării de urgență pentru spălarea ochilor. Oferă debite de până la 9.7 GPM.
  • Vorbitor Supapă de amestec termostatică A-TMV: Reglează temperatura de ieșire a apei pentru a asigura livrarea apei sigure și calde la robinet.

Standarde și aprobări:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
  • IGC 272
  • NSF / ANSI 61
  • NSF / ANSI 372

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține robinetul de laborator Speakman SEF-1800-SL cu o spălătorie de ochi?

A.

  • Curățați-l periodic folosind o cârpă moale.
  • Nu utilizați abrazivi și substanțe chimice dure pe acesta pentru a preveni deteriorarea.
  • Utilizați numai produse de curățare aprobate.

Î. Acest robinet pentru spălarea ochilor are un spray?

R. Da, acest robinet pentru spălarea ochilor are un spray dedicat pentru spălarea ochilor aerată Optimus și un capac de praf rabatabil pentru a îndepărta murdăria și substanțele chimice din ochii utilizatorului.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
SPEAKMAN SEF-1800 Robinet pentru spălarea ochilor | CE2BMB SEF-1800Chrome lustruit€1,241.30
RFQ
SPEAKMAN SEF-1800-8 Robinet pentru spălarea ochilor, gura de 8 inchi | CE2BMC SEF-1800-8Chrome lustruit€1,421.26
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801 Robinet pentru spălarea ochilor | CE2BND SEF-1801Chrome lustruit€1,753.56
SPEAKMAN SEF-1801-8 Robinet pentru spălarea ochilor, gura de 8 inchi | CE2BNE SEF-1801-8Chrome lustruit€1,929.52
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801-8-TW Robinet pentru spălarea ochilor, gura de 8 inch, cu spălator de ochi TMV | CE2BNF SEF-1801-8-TWChrome lustruit€3,723.81
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801-TW Robinet pentru spălarea ochilor, cu spălarea ochilor TMV | CE2BNG SEF-1801-TWChrome lustruit€3,458.91
RFQ
SPEAKMAN SEF-18100 Robinet pentru spălarea ochilor, senzor alimentat cu baterie | CE2BNH SEF-18100Chrome lustruit€2,105.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-SL Robinet pentru spălarea ochilor, cu o singură pârghie
€1,622.30 /unitate