Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1832-030C Supapă cu bilă industrială, 3 dimensiuni, CPVC, capăt cu mufă, FKM

În stoc
Element: AC8XGM Model: 1832-030CCrucea Ref: 3EMA8
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
€1,931.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerTee de blocare
Presiune maximăWOG de 235 psi
Dimensiunea conductei3"
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpinăSafe-T-Shear (R)
Temp. Gamă73 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEARS VALVES 1822-030CUL Supapă cu bilă industrială, 3 dimensiuni, CPVC, mufă, FKM | BY4QQF 1822-030CUL€740.99
RFQ
SPEARS VALVES 1832-040CUL Supapă cu bilă industrială, 4 dimensiuni, CPVC, mufă, FKM | CC2EWL 1832-040CUL€1,491.88
RFQ
SPEARS VALVES 1832-080C Supapă cu bilă venturied industrial, 8 dimensiuni, CPVC, mufă, FKM | CC2EWM 1832-080C€6,687.70
RFQ
SPEARS VALVES 1832-007CUL Supapă cu bilă industrială, dimensiune 3/4, CPVC, mufă, FKM | CC3AZV 1832-007CUL€117.52
RFQ
SPEARS VALVES 1832-012CUL Supapă cu bilă industrială, dimensiune 1-1/4, CPVC, mufă, FKM | CC3AZX 1832-012CUL€222.41
RFQ
SPEARS VALVES 1832-005CUL Supapă cu bilă industrială, dimensiune 1/2, CPVC, mufă, FKM | CC3BAA 1832-005CUL€93.28
RFQ
SPEARS VALVES 1832-010CUL Supapă cu bilă industrială, 1 dimensiune, CPVC, mufă, FKM | CC3BAB 1832-010CUL€139.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1832-030C Supapă cu bilă industrială, 3 dimensiuni, CPVC, capăt cu mufă, FKM
€1,931.17 /unitate