Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1882-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 6, PVC | AC9LHR 3HFP5

SPEARS VALVES 1882-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 6, PVC

În stoc
Element: AC9LHR Model: 1882-060Crucea Ref: 3HFP5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime6"
MaterialPVC
Presiune maximă425 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1882-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 2, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"€3.19
SPEARS VALVES 1882-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 3, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"€3.62
SPEARS VALVES 1882-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 4, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"€3.90
SPEARS SUPPAPE 1882-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 12, PVC | AC9LHT 3HFP6 1882-12012 "€8.18
SPEARS VALVE 1882-480 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 48, PVC | BU6BXM 1882-480-€16.82
RFQ
SPEARS VALVES 1882-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 1/2 x CL Dimensiune, PVC | BU7PXJ 1882-005-€2.33
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1882-005BC Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 1/2 x CL Dimensiune, PVC | BU7PXR 1882-005BC-€2.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1882-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 1/2 x 6, PVC
€4.94 /unitate