Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVE 1883-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 12, PVC | AC9LHY 3HFR2

SPEARS VALVES 1883-120 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 12, PVC

În stoc
Element: AC9LHY Model: 1883-120Crucea Ref: 3HFR2
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
€10.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime12 "
MaterialPVC
Presiune maximă345 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 1883-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 2, PVC | AC9LHU 3HFP7 1883-0202"€3.44
SPEARS VALVE 1883-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 3, PVC | AC9LHV 3HFP8 1883-0303"€3.41
SPEARS VALVES 1883-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 4, PVC | AC9LHW 3HFP9 1883-0404"€4.51
SPEARS VALVES 1883-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 6, PVC | AC9LHX 3HFR1 1883-0606"€7.05
SPEARS VALVES 1883-015 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 1-1/2, PVC | BU6BXV 1883-015-€1.53
RFQ
SPEARS VALVES 1883-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 3/4 x CL Dimensiune, PVC | BU6BXY 1883-005-€1.53
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1883-025 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 2-1/2, PVC | BU7QAH 1883-025-€1.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1883-120 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 3/4 x 12, PVC
€10.32 /unitate