Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2122-005 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHH 20RK09

SPEARS VALVES 2122-005 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, PVC, capăt cu mufă, EPDM

În stoc
Element: AF6ZHH Model: 2122-005Crucea Ref: 20RK09
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
€107.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă compactă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneFPT x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortȚeavă filetată
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPTFE
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPortPreț
SPEARS VALVES 2122-007 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Priză235 psi @ 73 grade F3 / 4 "Țeavă filetată€154.59
SPEARS VALVES 2122-010 Supapă cu bilă compactă, 1 dimensiune, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Soclu x Soclu235 psi @ 73 grade F1"Priză / țeavă€159.82
SPEARS VALVES 2122-020 Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHN 20RK14 2122-020Soclu x Soclu235 psi @ 73 grade F2"Priză / țeavă€333.84
SPEARS VALVES 2122-030 Supapă cu bilă compactă, 3 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F3"Priză / țeavă€1,114.80
SPEARS VALVES 2122-040 Supapă cu bilă compactă, 4 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F4"Priză / țeavă€1,882.93
SPEARS VALVES 2122-060 Supapă cu bilă compactă, 6 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F6"Priză / țeavă€2,154.72
SPEARS VALVES 21226-060 Supapă cu bilă compactă, 6 dimensiuni, PVC, mufă, EPDM, cu mâner în T | CA2JLQ 21226-060----€1,044.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2122-005 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, PVC, capăt cu mufă, EPDM
€107.74 /unitate