Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2122-020 Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHN 20RK14

SPEARS VALVES 2122-020 Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, PVC, capăt mufă, EPDM

În stoc
Articol: AF6ZHN Model: 2122-020Crucea Ref: 20RK14

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€333.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă compactă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei2"
PortPriză / țeavă
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPTFE
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPortPreț
SPEARS VALVES 2122-005 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHH 20RK09 2122-005FPT x FPT235 psi @ 73 grade F1 / 2 "Țeavă filetată€107.74
SPEARS VALVES 2122-007 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Priză235 psi @ 73 grade F3 / 4 "Țeavă filetată€154.59
SPEARS VALVES 2122-010 Supapă cu bilă compactă, 1 dimensiune, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Soclu x Soclu235 psi @ 73 grade F1"Priză / țeavă€159.82
SPEARS VALVES 2122-030 Supapă cu bilă compactă, 3 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F3"Priză / țeavă€1,114.80
SPEARS VALVES 2122-040 Supapă cu bilă compactă, 4 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F4"Priză / țeavă€1,882.93
SPEARS VALVES 2122-060 Supapă cu bilă compactă, 6 dimensiuni, PVC, capăt cu mufă, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Soclu x Soclu150 psi @ 73 grade F6"Priză / țeavă€2,154.72
SPEARS VALVES 21226-060 Supapă cu bilă compactă, 6 dimensiuni, PVC, mufă, EPDM, cu mâner în T | CA2JLQ 21226-060----€1,044.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2122-020 Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, PVC, capăt mufă, EPDM
€333.84 /unitate