Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 8171-010C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 1 dimensiune, CPVC | AC9CPX 3FNA8

SPEARS VALVES 8171-010C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 1 dimensiuni, CPVC

În stoc
Element: AC9CPX Model: 8171-010CRef încrucișat: 3FNA8
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
€156.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor rezervor
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Materialul garnituriiNeopren
Lungime3 1 / 3 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1"
Dimensiunea orificiului necesar2"
Temp. Gamă0 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 8171-005C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1/2, CPVC | AC9CPV 3FNA6 8171-005C3"1 / 2 "€96.22
SPEARS VALVES 8171-007C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, CPVC | AC9CPW 3FNA7 8171-007C3"3 / 4 "€134.59
SPEARS VALVES 8171-012C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/4, CPVC | AC9CPY 3FNA9 8171-012C3 13 / 32 "1.25 "€192.85
SPEARS VALVES 8171-015C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, CPVC | AC9CPZ 3FNC1 8171-015C3.5931.5 "€225.47
SPEARS VALVES 8171-020C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 2 dimensiuni, CPVC | AC9CQA 3FNC2 8171-020C4.125 "2"€296.27
SPEARS VALVES 8171-002C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1/4, CPVC | BU7ATE 8171-002C--€78.31
RFQ
SPEARS VALVES 8171-003C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/8, CPVC | BU7ATV 8171-003C--€78.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 8171-010C Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 1 dimensiuni, CPVC
€156.02 /unitate