Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 8171-020 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 2 dimensiuni, PVC | AC9CPJ 3FMZ5

SPEARS VALVES 8171-020 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 2 dimensiuni, PVC

În stoc
Articol: AC9CPJ Model: 8171-020Crucea Ref: 3FMZ5
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
€222.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor rezervor
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Materialul garnituriiNeopren
Lungime4.125 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea orificiului necesar3-1/4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 8171-005 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1/2, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "€88.62
SPEARS VALVES 8171-007 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "€99.27
SPEARS VALVES 8171-010 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 1 dimensiune, PVC | AC9CPF 3FMZ2 8171-0103 1 / 3 "1"€113.43
SPEARS VALVES 8171-012 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/4, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "€131.25
SPEARS VALVES 8171-015 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "€151.27
SPEARS VALVES 8171-030 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiuni 3, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"€362.87
SPEARS VALVES 8171-040 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, dimensiuni 4, PVC | AC9CPL 3FMZ7 8171-0405"4"€746.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 8171-020 Adaptor rezervor, priză x FPT, garnitură din neopren, 2 dimensiuni, PVC
€222.24 /unitate