Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 8172-015 Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, PVC | AC9CPA 3FMY6

SPEARS VALVES 8172-015 Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, PVC

În stoc
Element: AC9CPA Model: 8172-015Crucea Ref: 3FMY6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€209.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor rezervor
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiNeopren
Lungime3.593
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Dimensiunea orificiului necesar2-2/3 "
Temp. Gamă0 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
SPEARS VALVES 8172-005 Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, dimensiune 1/2, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 de grade până la 73 de grade F€117.71
SPEARS VALVES 8172-007 Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 de grade până la 73 de grade F€127.98
SPEARS VALVES 8172-010 Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, 1 dimensiune, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 de grade până la 73 de grade F€148.20
SPEARS VALVES 8172-012 Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/4 | AC9CNZ 3FMY5 8172-0123 13 / 32 "1.25 "0 de grade până la 73 de grade F€184.90
SPEARS VALVES 8172-020 Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, 2 dimensiuni, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 de grade până la 73 de grade F€289.15
SPEARS VALVES 8172-030 Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, 3 dimensiuni, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 de grade până la 140 de grade F€458.48
SPEARS VALVES 8172-007BC Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, PVC | BU7BHH 8172-007BC---€81.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 8172-015 Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, PVC
€209.18 /unitate