SPEARS VALVES 826-060X6 Articulație de dilatare, priză x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 6 inch, PVC | AD7DED 4DMX6

SPEARS VALVES 826-060X6 Articulație de dilatare, priză x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune de 6 inci, PVC

În stoc
Element: AD7DED Model: 826-060X6Ref încrucișat: 4DMX6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,408.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiunePriza de alunecare
MaterialPVC
Max. Evaluare presiune150
Max. Temp. Gama (F)140F
Lungime totală22.75 "
Dimensiunea conductei6"
PecetluiEPDM
Lungimea călătoriei6 In.
TipPVC
Evaluarea vidului24 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)91.19
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiEvaluarea viduluiPreț
SPEARS VALVES 826-010X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 1 inch, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€1,181.30
SPEARS VALVES 826-015X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 1-1/2 inch, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1/2 "30 "HG€1,455.85
SPEARS VALVES 826-020X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 2 inchi, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,628.48
SPEARS VALVES 826-030X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 3 inchi, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€2,197.09
SPEARS VALVES 826-040X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 4 inci, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€2,045.93
SPEARS VALVES 826-010X12 Articulație de dilatație, mufă x cursă de 12 inchi, EPDM, dimensiune 1 inch, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
RFQ
SPEARS VALVES 826-005X6 Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune 1/2 inch, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 826-060X6 Articulație de dilatare, priză x cursă de 6 inchi, EPDM, dimensiune de 6 inci, PVC
€3,408.90 /unitate