Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 883-120C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3/4 Inch x 12, CPVC | AG9THF 22EY29

SPEARS VALVES 883-120C Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 3/4 inch x 12, CPVC

În stoc
Element: AG9THF Model: 883-120CCrucea Ref: 22EY29
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
€34.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime12 "
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 883-100C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3/4 Inch x 10, CPVC | AG9TGW 22EY19 883-100C10 "€30.92
SPEARS SUPPAPE 883-060C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3/4 Inch x 6, CPVC | BU7KEB 883-060C-€8.23
RFQ
SPEARS SUPPAPE 883-005C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3/4 inch x Close Size, CPVC | BU7KFE 883-005C-€3.65
RFQ
SPEARS SUPPAPE 883-020C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3/4 Inch x 2, CPVC | BU7KJZ 883-020C-€5.04
RFQ
SPEARS SUPPAPE 883-030C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3/4 inch x 3 size, CPVC | BU7KXW 883-030C-€5.75
RFQ
SPEARS SUPPAPE 883-045C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3/4 inch x 4-1/2 size, CPVC | BU7LHR 883-045C-€7.39
RFQ
SPEARS SUPPAPE 883-015C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3/4 inch x 1-1/2 size, CPVC | BU7LHV 883-015C-€4.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 883-120C Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 3/4 inch x 12, CPVC
€34.71 /unitate