Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 888-080C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x 8 size, CPVC | AG9TGR 22EY15

SPEARS VALVES 888-080C Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 2-1/2 inch x 8, CPVC

În stoc
Element: AG9TGR Model: 888-080CCrucea Ref: 22EY15
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
€118.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime8"
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 888-030C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x 3 size, CPVC | AG9TGM 22EY11 888-030C3"€42.39
SPEARS SUPPAPE 888-100C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, 2-1/2 Inch x 10 Dimensiune, CPVC | AG9THB 22EY24 888-100C10 "€171.32
SPEARS SUPPAPE 888-005C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x Close Size, CPVC | BU7UGQ 888-005C-€20.73
RFQ
SPEARS SUPPAPE 888-040C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x 4 size, CPVC | BU7UGX 888-040C-€27.74
RFQ
SPEARS SUPPAPE 888-045C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, 2-1/2 Inch x 4-1/2 Dimensiune, CPVC | BU7UGY 888-045C-€33.16
RFQ
SPEARS SUPPAPE 888-035C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x 3-1/2 size, CPVC | BU7UHD 888-035C-€27.74
RFQ
SPEARS SUPPAPE 888-070C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 2-1/2 inch x 7 size, CPVC | BU7UHT 888-070C-€49.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 888-080C Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 2-1/2 inch x 8, CPVC
€118.40 /unitate