Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 889-120C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3 Inch x 12, CPVC | AG9THL 22EY34

SPEARS VALVES Mamelon 889-120C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 3 inch x 12, CPVC

În stoc
Articol: AG9THL Model: 889-120CCrucea Ref: 22EY34
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
€234.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime12 "
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 889-030C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3 Inch x 3, CPVC | AG9TGN 22EY12 889-030C3"€48.24
SPEARS SUPPAPE 889-080C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3 Inch x 8, CPVC | AG9TGT 22EY16 889-080C8"€155.82
SPEARS SUPPAPE 889-100C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3 Inch x 10, CPVC | AG9THC 22EY25 889-100C10 "€177.42
SPEARS VALVE 889-005C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3 inch x Close Size, CPVC | BU7UMC 889-005C-€26.86
RFQ
SPEARS SUPPAPE 889-035C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3 inch x 3-1/2 size, CPVC | BU7UMH 889-035C-€35.11
RFQ
SPEARS SUPPAPE 889-040C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 3 Inch x 4, CPVC | BU7UMJ 889-040C-€35.11
RFQ
SPEARS SUPPAPE 889-045C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 3 inch x 4-1/2 size, CPVC | BU7UMU 889-045C-€40.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Mamelon 889-120C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 3 inch x 12, CPVC
€234.73 /unitate