Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 890-030C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 3, CPVC | AG9TGP 22EY13

SPEARS VALVES Mamelon 890-030C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 4 inch x 3, CPVC

În stoc
Articol: AG9TGP Model: 890-030CCrucea Ref: 22EY13

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€95.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime3"
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2768
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 890-040C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 4, CPVC | AG9TGQ 22EY14 890-040C4"€98.23
SPEARS SUPPAPE 890-080C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 8, CPVC | AG9TGU 22EY17 890-080C8"€184.94
SPEARS SUPPAPE 890-100C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 10, CPVC | AG9THD 22EY26 890-100C10 "€205.36
SPEARS SUPPAPE 890-120C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 12, CPVC | AG9THM 22EY35 890-120C12 "€302.78
SPEARS SUPPAPE 890-005C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 4 inch x Close Size, CPVC | BU7LZM 890-005C-€32.15
RFQ
SPEARS SUPPAPE 890-060C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 6, CPVC | BU7LZQ 890-060C-€65.71
RFQ
SPEARS SUPPAPE 890-170C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 4 Inch x 17, CPVC | BU7UQX 890-170C-€206.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Mamelon 890-030C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 4 inch x 3, CPVC
€95.65 /unitate