Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 892-060C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x 6 size, CPVC | AG9THQ 22EY38

SPEARS VALVES Mamelon 892-060C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 6 inch x 6, CPVC

În stoc
Element: AG9THQ Model: 892-060CCrucea Ref: 22EY38
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
€370.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime6"
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 892-120C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 12, CPVC | AG9THN 22EY36 892-120C12 "€719.35
SPEARS SUPPAPE 892-040C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x 4 size, CPVC | AG9THP 22EY37 892-040C4"€283.29
SPEARS SUPPAPE 892-080C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 8, CPVC | AG9THR 22EY39 892-080C8"€435.83
SPEARS SUPPAPE 892-100C Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 10, CPVC | AG9THT 22EY40 892-100C10 "€627.26
SPEARS SUPPAPE 892-030C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x 3 size, CPVC | BU7UTJ 892-030C-€64.68
RFQ
SPEARS SUPPAPE 892-005C Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x Close Size, CPVC | BU7UTU 892-005C-€60.73
RFQ
SPEARS SUPPAPE 892-045P Niplu, Capat simplu, Schedule 80, 6 Inch x 4-1/2 Size, CPVC | BU7UYD 892-045P-€43.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Mamelon 892-060C, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 6 inch x 6, CPVC
€370.67 /unitate