Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES BDC-0500-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 1/2, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR

SPEARS VALVES BDC-0500-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 1/2, CPVC

În stoc
Articol: AE6NRL Model: BDC-0500-SRef. cruce: 5UEE1 / BDC-0500-S GR
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
€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpCPVC
Tip conexiuneSlip x furtun mascul
Manipulați materialulEPDM
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă100 psi
Lungime deschisă3-3/4 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES BDC-0750-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 3/4, CPVC | AE6NRM 5UEE2 BDC-0750-S3 / 4 "€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0500-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 1/2, CPVC
€11.42 /unitate