Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES BDC-0750-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 3/4, CPVC | AE6NRM 5UEE2

SPEARS VALVES BDC-0750-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 3/4, CPVC

În stoc
Articol: AE6NRM Model: BDC-0750-SCrucea Ref: 5UEE2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpCPVC
Tip conexiuneSlip x furtun mascul
Manipulați materialulEPDM
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă100 psi
Lungime deschisă3-3/4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES BDC-0500-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 1/2, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR BDC-0500-S1 / 2 "€11.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0750-S Supapă de golire a cazanului, butuc x MHT, dimensiune 3/4, CPVC
€12.08 /unitate