Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES CSV-0500-38C Supapă dreaptă, Cosley un sfert de tură, dimensiune 1/2 x 3/8 inch, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C Supapă dreaptă, Cosley un sfert de tură, dimensiune 1/2 x 3/8 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NRQ Model: CSV-0500-38CCrucea Ref: 5UEE5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă
Material corpCPVC
Stilul corpuluiDrept
finalizareaPVC
Manipulați materialulPVC
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareAlunecare
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletAlunecare
Material tulpinăPVC
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiTipul de intrareArticolPreț
SPEARS VALVES CAV-0500-38C Supapă unghiulară, Cosley un sfert de tură, dimensiune 1/2 x 3/8 inch, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CUnghiMNPTunghi Valve€10.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES CSV-0500-38C Supapă dreaptă, Cosley un sfert de tură, dimensiune 1/2 x 3/8 inch, CPVC
€8.70 /unitate