Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ21-015CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, CPVC | AD7DFA 4DMZ8

SPEARS VALVES EJ21-015CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, CPVC

În stoc
Element: AD7DFA Model: EJ21-015CSRCrucea Ref: 4DMZ8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,184.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer CPVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)200F
Lungime totală7.75 "
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer CPVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEARS VALVES EJ21-012CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/4, CPVC | BU7XVH EJ21-012CSR€482.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-015CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, CPVC
€1,184.90 /unitate