Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ21-030CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 3 dimensiuni, CPVC, neopren | AD7DFP 4DNA1

SPEARS VALVES EJ21-030CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 3 dimensiune, CPVC, neopren

În stoc
Element: AD7DFP Model: EJ21-030CSRRef încrucișat: 4DNA1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,892.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer CPVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)200F
Lungime totală9"
Dimensiunea conductei3"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer CPVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES EJ21-010CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiune, CPVC, neopren | AD7DEZ 4DMZ7 EJ21-010CSR7.75 "1"€821.95
SPEARS VALVES EJ21-020CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiuni, CPVC, neopren | AD7DFB 4DMZ9 EJ21-020CSR7.375 "2"€1,529.89
SPEARS VALVES EJ21-007CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, dimensiune 3/4, CPVC, neopren | BU7XVG EJ21-007CSR--€379.58
RFQ
SUPPAPE SPEARS EJ21-025CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 2-1/2, CPVC | BU7XVW EJ21-025CSR--€1,128.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-030CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 3 dimensiune, CPVC, neopren
€2,892.63 /unitate