Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ21-020CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiuni, CPVC, neopren | AD7DFB 4DMZ9

SPEARS VALVES EJ21-020CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiune, CPVC, neopren

În stoc
Articol: AD7DFB Model: EJ21-020CSRCrucea Ref: 4DMZ9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,529.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer CPVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)200F
Lungime totală7.375 "
Dimensiunea conductei2"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer CPVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES EJ21-010CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiune, CPVC, neopren | AD7DEZ 4DMZ7 EJ21-010CSR7.75 "1"€821.95
SPEARS VALVES EJ21-030CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 3 dimensiuni, CPVC, neopren | AD7DFP 4DNA1 EJ21-030CSR9"3"€2,892.63
SPEARS VALVES EJ21-007CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, dimensiune 3/4, CPVC, neopren | BU7XVG EJ21-007CSR--€379.58
RFQ
SUPPAPE SPEARS EJ21-025CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 2-1/2, CPVC | BU7XVW EJ21-025CSR--€1,128.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-020CSR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiune, CPVC, neopren
€1,529.89 /unitate