Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ21-030SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT Dimensiune 3 Dimensiune, PVC, Neopren | AD7DEU 4DMZ2

SPEARS VALVES EJ21-030SR Imbinare de dilatare speciala din elastomer ranforsat, dimensiune FPT dimensiune 3, PVC, neopren

În stoc
Element: AD7DEU Model: EJ21-030SRCrucea Ref: 4DMZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,645.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer din PVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)140F
Lungime totală9"
Dimensiunea conductei3"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer din PVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES EJ21-010SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiune, PVC, neopren | AD7DEQ 4DMY8 EJ21-010SR7.75 "1"€821.95
SPEARS VALVES EJ21-020SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiuni, PVC, neopren | AD7DET 4DMZ1 EJ21-020SR7.375 "2"€1,349.97
SPEARS VALVES EJ21-007SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, dimensiune 3/4, PVC, neopren | BU7XVQ EJ21-007SR--€373.13
RFQ
SPEARS VALVE EJ21-025SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC | BU7XXG EJ21-025SR--€1,027.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-030SR Imbinare de dilatare speciala din elastomer ranforsat, dimensiune FPT dimensiune 3, PVC, neopren
€2,645.40 /unitate