Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ21-010SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiune, PVC, neopren | AD7DEQ 4DMY8

SPEARS VALVES EJ21-010SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiuni, PVC, neopren

În stoc
Element: AD7DEQ Model: EJ21-010SRCrucea Ref: 4DMY8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€821.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer din PVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)140F
Lungime totală7.75 "
Dimensiunea conductei1"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer din PVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES EJ21-020SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 2 dimensiuni, PVC, neopren | AD7DET 4DMZ1 EJ21-020SR7.375 "2"€1,349.97
SPEARS VALVES EJ21-030SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT Dimensiune 3 Dimensiune, PVC, Neopren | AD7DEU 4DMZ2 EJ21-030SR9"3"€2,645.40
SPEARS VALVES EJ21-007SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, dimensiune 3/4, PVC, neopren | BU7XVQ EJ21-007SR--€373.13
RFQ
SPEARS VALVE EJ21-025SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC | BU7XXG EJ21-025SR--€1,027.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-010SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, FPT, 1 dimensiuni, PVC, neopren
€821.95 /unitate