SPEARS VALVES P400-040C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 4 inch, CPVC | AF7PJK 22EX13

SPEARS VALVES P400-040C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 4 inchi, CPVC

Articol: AF7PJK Model: P400-040CCrucea Ref: 22EX13

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee sanitare
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă220 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES P400-015C Teu sanitar, Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PJG 22EX10 P400-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVES P400-020C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 2 inchi, CPVC | AF7PJH 22EX11 P400-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VALVES P400-030C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 3 inchi, CPVC | AF7PJJ 22EX12 P400-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VALVES P400-060C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 6 inch, CPVC | AF7PJL 22EX14 P400-060C180 psi6"-
RFQ
SPEARS VALVES P400-080C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 8 inch, CPVC | BU7MBH P400-080C--€1,424.33
RFQ
SPEARS VALVES P400-100C Teu sanitar, Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 10 inch, CPVC | BU8ADJ P400-100C--€3,195.09
RFQ
SPEARS VALVES P400-120C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 12 inch, CPVC | BU8ADL P400-120C--€4,502.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P400-040C Teu sanitar, butuc x butuc x butuc, dimensiune 4 inchi, CPVC