SPEARS SUPPAPE P706X-020C P-Trap, Butuc x Butuc, 2 Dimensiuni, CPVC | AF7PKF 22EX32

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, butuc x butuc, dimensiune 2, CPVC

Articol: AF7PKF Model: P706X-020CCrucea Ref: 22EX32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-capcana
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneHub x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă280 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P706X-015C P-Trap, Butuc x Butuc, Dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PKE 22EX31 P706X-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P706X-030C P-Trap, Butuc x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PKG 22EX33 P706X-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P706X-040C P-Trap, Butuc x Butuc, 4 Dimensiuni, CPVC | AF7PKH 22EX34 P706X-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P706X-060C P-Trap, Butuc x Butuc, 6 Dimensiuni, CPVC | AF7PKJ 22EX35 P706X-060C180 psi6"-
RFQ
SUPPAPE SPEARS P711P-015C P-Trap, cu piuliță din plastic, alunecare x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | BU7LKD P711P-015C--€255.15
RFQ
SPEARS SUPPAPE P706X-080C P-Trap, Butuc x Butuc, Dimensiune 8, CPVC | BU7NZV P706X-080C--€2,118.27
RFQ
SPEARS SUPPAPE P706X-100C P-Trap, Butuc x Butuc, Dimensiune 10, CPVC | BU8BGU P706X-100C--€3,375.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, butuc x butuc, dimensiune 2, CPVC