SUPPAPE SPEARS P708P-015C Capcană în P reglabilă, piuliță din plastic, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PLA 22EX64

SPEARS VALVES P708P-015C Capcană în P reglabilă, piuliță din plastic, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC

Element: AF7PLA Model: P708P-015CCrucea Ref: 22EX64

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-Trap reglabil
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneHub x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă330 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P708P-020C Sifon reglabil, piuliță din plastic, butuc x butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PLB 22EX65 P708P-020C280 PSI2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P708P-015C Capcană în P reglabilă, piuliță din plastic, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC