SPEARS SUPPAPE P708P-020C Sifon reglabil, piuliță din plastic, butuc x butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PLB 22EX65

SPEARS VALVES P708P-020C Sifon reglabil, piuliță din plastic, butuc x butuc, 2 dimensiuni, CPVC

Element: AF7PLB Model: P708P-020CCrucea Ref: 22EX65

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-Trap reglabil
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneHub x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă280 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SUPPAPE SPEARS P708P-015C Capcană în P reglabilă, piuliță din plastic, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PLA 22EX64 P708P-015C330 PSI1.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P708P-020C Sifon reglabil, piuliță din plastic, butuc x butuc, 2 dimensiuni, CPVC