Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCC-0500-S Cuplaj, Sdr-11, dimensiune 1/2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR

SPEARS VALVES Cuplaj RCC-0500-S, Sdr-11, dimensiune 1/2 inch, 400 PSI, CPVC

În stoc
Post: AE6NRR Model: RCC-0500-SCrucea Ref: 5UEE6 / RCC-0500-S GR
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
€1.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE RCC-0750-S Cuplaj, Sdr-11, alunecare de 3/4 inch, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SHub CTS3 / 4 "€1.73
SPEARS SUPPAPE RCC-1000-S Cuplaj, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-SHub CTS1"€5.54
SPEARS SUPPAPE RCC-1250-S Cuplaj, Sdr-11, alunecare de 1-1/4 inch, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "€7.01
SPEARS SUPPAPE RCC-1500-S Cuplaj, Sdr-11, alunecare de 1-1/2 inch, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SHub CTS1.5 "€9.91
SPEARS SUPPAPE RCC-2000-S Cuplaj, Sdr-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SHub CTS2"€17.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Cuplaj RCC-0500-S, Sdr-11, dimensiune 1/2 inch, 400 PSI, CPVC
€1.36 /unitate