Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES SNC-0500-B Cuplaj de reparare, dimensiune 1/2 inch, CPVC | AE6NQT 5UEC4 / SNC-0500-B GR

SPEARS VALVES SNC-0500-B Cuplaj de reparare, dimensiune 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NQT Model: SNC-0500-BRef. cruce: 5UEC4 / SNC-0500-B GR
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
€16.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de reparare
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES SNC-0750-B Cuplaj de reparare, dimensiune 3/4 inch, CPVC | AE6NQU 5UEC5 SNC-0750-B3 / 4 "€16.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES SNC-0500-B Cuplaj de reparare, dimensiune 1/2 inch, CPVC
€16.52 /unitate