Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC B06870520 Arc Arc 0.3125 Oțel Belleville Pk10 | AF7VPF 22RD30

SPEC B06870520 Arc Disc 0.3125 Oțel Belleville Pk10

În stoc
Element: AF7VPF Model: B06870520Crucea Ref: 22RD30

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)892
Deflexie @ Încărcare0.013 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.688
Pentru dimensiunea tijei0.3125
Încărcare @ Deflexie (lbs.)654
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.0.687 "
Min. În interiorul Dia.0.328 "
Inălțime totală0.068 "
Grosime0.052 "
TipMașină de spălat cu primăvară Belleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
SPEC B0187007 Arc Arc 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€38.97
SPEC B0187010 Arc Arc 0.093 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€39.69
SPEC B0250009 Arc Arc 0.125 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€48.70
SPEC B0250013 Arc Arc 0.125 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€50.05
SPEC B0281010 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€48.70
SPEC B0281013 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€48.70
SPEC B0281015 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€48.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC B06870520 Arc Disc 0.3125 Oțel Belleville Pk10
€28.85 /unitate